絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ホース/チューブ

280件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールガーデンホースリールセット POPEスモールガーデンホースリールセットPOPE
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。 ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。
用途軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。付属品1.5m タップツーリール ホース幅(mm)8長さ(m)10最高使用圧力700kpaホース長さ(m)10
グレーコンプリートリールセット POPEグレーコンプリートリールセットPOPE
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
コンプリートリールは、リール/中耐久ホース/マルチパターンハンドスプレー/タップツーリール/継手がセットになっていますのでお手元に届いたらすぐに使えます。
用途自立式でも壁掛け式としても使用可能。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。幅(mm)12長さ(m)15ホース長さ(m)15
自動巻きホースリール POPE自動巻きホースリールPOPE
16,980税込18,678
1個
欠品中
この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。
パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成パワーホース 15x20 15mカット三洋化成(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
ソーカーホース 長さ15m 1969-20 GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20GARDENA(ガルデナ)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
花壇や植物に正確に散水するソーカーホース低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能節水型灌漑システム流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適材質プラスチック質量(kg)1.5ホース長さ(m)15保証期間最大5年
ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤウルトラタフアルミホースローラーオーミヤ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。 幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。 ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。 二人がかりの作業が一人でできる。
用途農作業、防除、散水質量(kg)1.3材質(本体)アルミニウム寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20GARDENA(ガルデナ)
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)820長さ(m)7.5保証期間最大5年
プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長30m) 18096-20 GARDENA(ガルデナ)プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長30m) 18096-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
10日以内出荷
パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質PVCスパイラルメッシュ質量(kg)4.345長さ(m)30ホース径(Φmm)13保証期間最大30
スーパーネット圧力補正付きセット ネタフィムスーパーネット圧力補正付きセットネタフィム
689税込758
1個
5日以内出荷
スタンド・60cm黒チューブ付きのマイクロスプリンクラーです。
用途灌水用資材寸法(m)散水直径:6.5水圧範囲:1.5~4.5bar散水量(L/時)50
3mmパンチ(金属) ネタフィム3mmパンチ(金属)ネタフィム
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
SSPEマイクロチューブ ネタフィムSSPEマイクロチューブネタフィム
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
マイクロスプリンクラー用のチューブです。
用途灌水用資材適合マイクロスプリンクラーグレー全長(m)約200内径/外径約4mm/約6.5mm
タイフーンプラス100 ネタフィムタイフーンプラス100ネタフィム
28,980税込31,878
1巻
5日以内出荷
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 チューブの点滴孔側に、はっきりとした2本のオレンジストライプがプリントされ、点滴孔を正しく上向きに敷設できます。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.251巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)16.7チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.6
ユニラムCNL ネタフィムユニラムCNLネタフィム
66,980税込73,678
1巻
5日以内出荷
圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。 圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:1.0~4.0bar吐出量(L/H)1.6
アリエス200 ネタフィムアリエス200ネタフィム
109,800税込120,780
1巻
5日以内出荷
新開発のターボネクスト構造ドリッパーを装着。 フィルター面積、流路断面積がより広く、流路長が短くなりました。 目詰まりの抑制効果がより大きくなり、均一で安定した点滴灌水が長期に渡り可能になります。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.51巻長さ(m)600チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)15.5吐出量(L/H)1.85間隔(m)ドリッパー:0.2
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)3.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)30ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
コンフォートFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18053-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18053-20GARDENA(ガルデナ)
8,598税込9,458
1本
10日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長25m。直径19mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)4.14ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)25ホース径(Φmm)19耐圧(bar)25
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18033-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18033-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)2.7ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
クラッシックホース (直径19mm、全長20m) 18022-20 GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径19mm、全長20m) 18022-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径19mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ質量(kg)4.1グレー/ターコイズブルーホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)19耐圧(bar)22
クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径13mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。ホースセット付属品:ホースの他に、GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズルが付属。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ付属品GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズル質量(kg)2.87グレー/ターコイズブルーホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)22
スプリンクラーホース (全長7.5m、グリーン) 1995-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長7.5m、グリーン) 1995-20GARDENA(ガルデナ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
細かい噴霧の散水用スプリンクラーホース。細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。ホース長さ7.5m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)0.775グリーンホース寸法(全長)(m)7.5
スプリンクラーホース (全長15m、オレンジ) 996-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、オレンジ) 996-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12オレンジホース寸法(全長)(m)15
ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス) GAONA(ガオナ)ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス)GAONA(ガオナ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本アズワン品番64-5154-79
ツインネット カットホース 三洋化成ツインネット カットホース三洋化成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
潅水ホース グリーンライフ潅水ホースグリーンライフ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75
6mmポリチューブ(10m巻) グローベン6mmポリチューブ(10m巻)グローベン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
16mmポリチューブから分岐して末端の散水口まで水を運びます。 外径6mm内径4mmのポリチューブです。 はさみで簡単に切れます。
トラスコ品番124-7027質量(g)260
6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)グローベン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
トラスコ品番124-7023質量(g)600
潅水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)潅水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1巻(100m)
14日以内出荷
ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
ドリップチューブ(小口径) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278特価
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブ
口径(Φmm)6
軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
18,980税込20,878
1巻(100m)
欠品中
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm
材質軟質ポリエチレン長さ(m)100
軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(120m)
14日以内出荷
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
移動式ドリップチューブセット グローベン移動式ドリップチューブセットグローベン
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
ガーデン耐圧 15X20 50巻 タカギガーデン耐圧 15X20 50巻タカギ
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
特性耐圧トラスコ品番818-7403内径(Φmm)15外径(Φmm)20
スミレイン 50 住化農業資材スミレイン 50住化農業資材
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
スミレイン 40 住化農業資材スミレイン 40住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
パッカー式吊り具(ミストエースS用) 住化農業資材パッカー式吊り具(ミストエースS用)住化農業資材(4件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
キリコR用中間継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用中間継手(H、KH型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
6,798税込7,478
1パック(10個)
7日以内出荷
キリコどうしを途中でつなぐための継手です。
キリコR用入口継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用入口継手(H、KH型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
6,798税込7,478
1パック(10個)
9日以内出荷
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
キリコA用入口継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用入口継手(マルチ型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
4,998税込5,498
1パック(10個)
11日以内出荷
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
専用サンフラットホース サンホープ専用サンフラットホースサンホープ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚のホース。ホース用継手のユニカップラー付。
仕様ユニオン継手付ホース寸法(mm)25
ホース/チューブ