園芸用殺虫剤 :「ムカデ 駆除剤」の検索結果
【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
質量(g)410
タイプエアゾール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66
適合場所壁、窓枠、ドア付近など
有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
有効期間約3ヶ月
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
ハチの巣の退治と飛び回るハチの駆除はジェット噴射、巣作り予防はワイド噴射と切替可能なスプレータイプの駆除剤。
巣の退治:反撃されない成分入りで巣ごと徹底退治
巣退治後の戻ってきたハチにも効く
巣作り予防:あらかじめスプレーしておけばハチを寄せつけず、巣を作らせない
速効駆除:すばやくハチを撃ち落としハチを無力化
巣の退治は約3mの距離から行ってください。噴射到達距離は最大6.5mです。(無風時、使用環境により異なります。)
【対象害虫】アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
【屋外専用】
用途ハチの巣の退治、ハチの駆除、巣作り予防
成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
タイプスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66
適合場所屋外専用
使用の目安ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください(巣作りを予防する場合)
対象害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、カメムシ、ムカデ
有効期間約1ヶ月
使用量巣を退治する場合:風上となる約3m離れたところから10秒から30秒噴射してください。飛んでいるハチを駆除する場合:駆除したい害虫にたっぷり直接噴射してください。巣作りを予防する場合:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。※女王バチが単独で巣作りを開始する時期に備え、3・4月の散布がおすすめ。
使用場所ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(巣作りを予防する場合)
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 園芸用殺虫剤
- 業務用殺虫剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。