【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
質量(g)410
タイプエアゾール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66
適合場所壁、窓枠、ドア付近など
有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
有効期間約3ヶ月
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 園芸用殺虫剤
- 業務用殺虫剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。