園芸用殺虫剤 :「カメムシ防除」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水稲の主要病害虫であるいもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、カメムシ類などを同時防除できる本田総合防除剤です。 ブプロフェジンはウンカ類(トビイロウンカ等)に対して優れた防除効果を示し、安定した防除効果が長期間持続します。 フルトラニルは稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮するとともに、安定した効果が長期間持続します。 ジノテフランは、斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。
有効期限(年)5 番号第21801号 分類【RACコード(作用機構分類)】殺虫[4A][18][16]殺菌[16.1][7] 有効成分ジノテフラン:0.35%、テブフェノジド:0.75%、ブプロフェジン:1.0%、フサライド:2.5%、フルトラニル:2.0% 毒性普通物 内容量(kg)3 性状類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下
1個(3kg)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります