商品豆知識
水稲の主要病害虫であるいもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、カメムシ類などを同時防除できる本田総合防除剤です。
ブプロフェジンはウンカ類(トビイロウンカ等)に対して優れた防除効果を示し、安定した防除効果が長期間持続します。
フルトラニルは稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮するとともに、安定した効果が長期間持続します。
ジノテフランは、斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。
有効期限(年)5
番号第21801号
分類【RACコード(作用機構分類)】殺虫[4A][18][16]殺菌[16.1][7]
有効成分ジノテフラン:0.35%、テブフェノジド:0.75%、ブプロフェジン:1.0%、フサライド:2.5%、フルトラニル:2.0%
毒性普通物
内容量(kg)3
性状類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下
1個(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『殺虫剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 園芸用殺虫剤
- 業務用殺虫剤
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。