12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルスメイト 富士薬品工業カルスメイト富士薬品工業(25件のレビュー)
759税込835
1箱(100g)ほか
当日出荷
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。成分合成樹脂
ダイン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ダインKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(18件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)
当日出荷
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)4951毒劇区分普通物
ゆ合剤 富士商事ゆ合剤富士商事(5件のレビュー)
999税込1,099
1個(150g)
当日出荷
剪定・接木・風雪などで出来た樹木の切り口に塗布します。水分の流出を防ぐ雨水の流入を防ぐカルスの形成を早め、傷口を保護します。展着性が非常に優れているため、塗布後にひび割れせず、長時間効果を持続します。
ケアヘルス - O(オー) トーラスケアヘルス - O(オー)トーラス(4件のレビュー)
599税込659
1箱(50g)
当日出荷
切り口に塗布すると雑菌や雨水の侵入をカットし、養分・水分の蒸発を抑制します。傷口の回復を促進します。
用途庭木・植木の剪定後の切口癒合・接木活着に。成分Nブデン、ISOブデン質量(g)72
花工場切花ロングライフ液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)花工場切花ロングライフ液KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(1件のレビュー)
499税込549
1本(480mL)
当日出荷
切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。 カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。 水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)480質量(g)586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64希釈倍率33
キニヌール 墨運堂キニヌール墨運堂(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本(150g)ほか
当日出荷
墨の力で腐朽菌の侵入を防ぐ/樹木の傷口を護り、健康な木々に蘇らせる
用途樹木・果樹の腐り止めに原材料スス、水、キトサン、酢酸、合成糊
リーフクリン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)リーフクリンKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
葉の汚れやホコリを落とす葉面洗浄剤。拭く手間もいらず、自然なツヤがよみがえります。
用途葉の汚れを落とし自然なツヤがよみがえる・シュッと吹きつけるだけでOK!成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5旭化学工業
849税込934
1本(220mL)
欠品中
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
MY PLANTS 葉をきれいにするミスト KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)MY PLANTS 葉をきれいにするミストKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
799税込879
1本(220mL)
当日出荷
葉の汚れを落として、美しいツヤを与えます。 観葉植物のほこりや落ちにくい葉の汚れを細かい泡で落とす葉面洗浄剤です。 葉面光沢剤の作用で、自然の生き生きとしたツヤ・輝きが増します。 拭くなどの手間もなく、手軽に使用できます。 無臭性で散布後のべとつきや植物の呼吸阻害も起こりにくいです。
用途観葉植物用葉面洗浄剤有効成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
キニヌール 墨運堂キニヌール墨運堂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
墨の力を生かした樹木の剪定・整枝後の保護剤。庭木や盆栽、果樹お手入れに使っていただける安心・安全な樹木の切り口保護剤です。
用途樹木の剪定・整枝後の切断面保護剤。質量(g)150
アースチェック液 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)アースチェック液KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6件のレビュー)
639税込703
1本(5mL)
当日出荷
土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。成分アルコール類容量(mL)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
ネコ専用の消臭液 アース製薬ネコ専用の消臭液アース製薬
699税込769
1本(1000mL)
当日出荷
除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く 除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。 広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ
用途【 使用場所 】 道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【 使用方法 】 猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。 【上手な使い方】 猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。成分天然精油、消臭成分、抗菌成分質量(g)1080寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり散布面積(m2)1m2あたり150~200mlアズワン品番64-1215-49

展着剤』には他にこんなカテゴリがあります

園芸用展着剤