1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッソーグリーンアグリメイト
作物のカルシウム欠乏症の予防には、カルシウム剤の葉面散布が必要です。 本剤には、無機態カルシウムとして最も吸収されやすい塩化カルシウムと、有機酸カルシウムとしてグルコン酸カルシウム・乳酸カルシウム・酢酸カルシウムが含まれています。 有機酸カルシウムは、有機酸キレートカルシウムとして存在しており、葉面から効率よくカルシウムを吸収し、植物体内をスムーズに移行します。 カルシウムの補給により、細胞分裂時の細胞壁の形成が順調に行われ、新葉・新根・果実の生長が活発となります。 窒素成分を含まないので、生殖生長期にも安心して使用することができます。 希釈しやすい液状タイプです。
用途カルシウム欠乏症について:カルシウムは植物組織中の細胞壁の形成に不可欠で、また細胞と細胞をつなげているペクチン酸と結合して組織を強化するのに役立っています。 カルシウムが欠乏すと、細胞壁が形成されず、細胞の増殖が起こらないため、細胞の崩壊・壊死を生じます。 特に、細胞分裂の活発な新根・新葉・果実に発現しやすいと言われています。 根から吸収されたカルシウム植物体内を移動しにくく、また、古い組織からのカルシウムの再転流・補給ははとんどありません。 一方、カルシウム欠乏により壊死した細胞は回復しません。 従って、カルシウム欠乏症の出やす作物は、予防的に早い時期から生長部位を中心にアグリメイトを葉面散布 し、カルシウムが不足しないように常に補給する必要があります。 含有量(%)カルシウム(CaOとして13%)〔内有機酸キレートカルシウム6%、塩化カルシウム7%〕 肥料の種類(特殊肥料)熊本県第7‐6号
1本(250mL)
899 税込989
5日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります