6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000 材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。 植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。 希釈する手間を省き、スプレータイプなので散布したい箇所に無駄なく散布できます。 発芽して葉が2~3枚出た頃に散布するのが効果的です。
適合作物花、野菜 成分植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの) 質量(g)1030 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×約85×約240
1本(900mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

薄める手間なくすぐに散布できる!肥料の吸収力を高める(植物用万田酵素:果実類、穀類、海藻類などを3年以上熟成発酵させたもの)。シャワー状に出るキャップが付いているので、広範囲に使用する方に便利です。
容量2L
1本(2L)
2,698 税込2,968
欠品中

植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。 液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物 寸法(mm)約65×65×225 質量(g)682
1セット(500mL×24本)
74,980 税込82,478
翌々日出荷

植物用万田酵素 粒状タイプ 300gは、果実類、根菜類、穀類、海藻類など数十種類の植物性原材料を使用し、3年以上発酵・熟成させた植物発酵生産物を配合した肥料です。
用途植物を育て始めるとき 開花前後 植物に元気がないとき 葉や実が成長するとき 花や実がたくさんついているとき 適合作物野菜、花 形状粒状 名称植物用万田酵素 粒状タイプ
1個(300g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

「万田31号」は、安心・安全な農業資材です。広島県に特殊肥料として届け出ており、有機JAS認定を受けている生産者も使用しています。 原材料には、41種類の厳選された素材(植物または植物由来)を使用。果実類(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、ぶどう、山桃、柑橘など)・根菜類(ニンジン、ニンニクなど)・穀類(米、トウモロコシ、小麦、大豆など)・海藻類(コンブ、ワカメなど)などを微生物により3年以上、発酵・熟成させて製品化しています。
用途健苗育成・増収・品質向上(外観・品質)・障害回復・日持向上 適合作物(葉茎菜類)ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、アスパラなど、(根菜類)ダイコン、ニンジン、ゴボウなど、(果菜類)ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、カボチャなど、(穀類・豆類・イモ類)水稲、エダマメ、ダイズ、ジャガイモ、ヤマノイモ、サツマイモなど、(果樹)ミカン、リンゴ、ブドウ、イチヂク、(その他)花卉、観葉植物、その他 形状ペースト 関連資料(3.83MB)
1個(100mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング