絞り込み
適合作物
- 果樹(2)
- 草花(5)
- 野菜(2)
ブランド
- OATアグリオ
- モノタロウ(2)
- あかぎ園芸(217)
- ハイポネックスジャパン(152)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(89)
- 花ごころ(80)
- ジェイカムアグリ(74)
- 刀川平和農園(70)
- 東商(56)
- セントラルグリーン(54)
- プロトリーフ(42)
- 朝日工業(42)
- イノチオプラントケア(41)
- グローバル[肥料・農薬・除草剤・種](35)
- クリザールジャパン(32)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(31)
- TOMSON(トムソン)(30)
- 生科研(29)
- アミノール化学研究所(28)
- 鹿沼興産(25)
- ブランドをもっと見る
特価

OATハウス肥料2号
OATアグリオ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
OATハウス肥料5号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(1kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%登録保証生第68572号
OATハウス肥料6号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】苦土16.0%登録保証-
OATハウス肥料1号
OATアグリオ(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(15kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
タンクミックスB
OATアグリオ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681袋(20kg)当日出荷タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%形状液体登録保証生第84973号
OATハウス肥料10号
OATアグリオ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】加里53.0%登録保証-
美咲ファーム
OATアグリオ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10L)当日出荷切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)成分糖類、無機イオン、抗菌剤使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください適合作物切り花
OATハウス肥料3号
OATアグリオ¥7,298税込¥8,0281袋(10kg)当日出荷「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素13.0%、加里46.0%登録保証生第78297号
サンピ833neo
OATアグリオ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(1200g)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
アミノサンピ
OATアグリオ¥17,980税込¥19,7781缶(12kg)8日以内出荷幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。用途コック付き成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
OATハウス肥料9号
OATアグリオ¥14,980税込¥16,4781袋(10kg)欠品中「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。用途養液栽培用肥料成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%登録保証生第9846号
美咲プロ
OATアグリオ¥3,500税込¥3,8501個(2.5L)6日以内出荷生け水中のバクテリア、カビをしっかり抗菌します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりやツヤを長く保ちます。栄養分の効果で、処理後の日持ちが違います。用途水でうすめて、100倍に希釈してお使いください。水切りした新鮮な花を、葉が水につからないよう取り除いて、生けてください。成分糖類、無機イオン、抗菌剤適合作物切花
亜リン酸粒粒状1号
OATアグリオ(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781袋(10kg)8日以内出荷粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
健太郎
OATアグリオ¥6,798税込¥7,4781袋(10kg)8日以内出荷播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%登録保証生第93007号
カルハード
OATアグリオ¥3,698税込¥4,0681袋(1L)当日出荷細胞が強化され、品質や日持ちの良い作物が収穫できます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。栽培中に、カルハードを直接作物体へ散布することにより、カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。使いやすい液剤タイプで、作物に白い汚れが残りません。用途カルシウム補給剤成分カルシウム(CaOとして11%)、糖類、有機酸登録保証徳島県第290号
ソイルマスター602
OATアグリオ¥9,998税込¥10,9981袋(20kg)5日以内出荷有機酸類の作用により、土壌中の固定された肥料成分を可溶化させ、植物に吸収されやすくし、りん酸過剰を低減します。(りん酸は施肥量を減らすだけでは欠乏症になります。)。有機酸及びアミノ酸の作用で、根張り、生育の向上、成り疲れの解消、作物の品質向上が期待できます。窒素6%の内3%がアミノ酸由来です。腐敗が少ないため点滴チューブでも使用可能です。吸収の早いアミノ酸(グリシン+メチオニン)のキレート化作用で、カルシウム、カリウム、微量要素を包み込みしっかり吸収させます。食味の向上も期待できます。用途園芸用追肥肥料(土壌成分有効活用 アミノ酸入り液肥)成分窒素6%、りん酸0%、加里2%、苦土1%、(含有成分)有機酸、アミノ酸名称ソイルマスター602登録保証生第91331号
亜リン酸粒粒状2号
OATアグリオ¥8,998税込¥9,8981袋(10kg)8日以内出荷粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。用途亜りん酸肥料仕様崩壊性なし成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%pH4.0(20%液)外観淡褐色細粒粒径(mm)1.0登録保証生第89454号
アミノハウス肥料S1号
OATアグリオ¥14,980税込¥16,4781袋(15kg)欠品中養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%