絞り込み
適合作物
  • 果樹(2)
  • 草花(4)
  • 野菜(2)
ブランド
  • OATアグリオ
  • モノタロウ(2)
  • あかぎ園芸(204)
  • SUN & HOPE(サンアンドホープ)(89)
  • 花ごころ(76)
  • 刀川平和農園(70)
  • 東商(54)
  • セントラルグリーン(54)
  • ハイポネックスジャパン(49)
  • プロトリーフ(44)
  • 朝日工業(40)
  • グローバル[肥料・農薬・除草剤・種](34)
  • TOMSON(トムソン)(30)
  • アミノール化学研究所(27)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(25)
  • 鹿沼興産(25)
  • トヨチュー(20)
  • 日東エフシー(19)
  • 日清ガーデンメイト(17)
  • JOYアグリス(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH調節剤 ダウン OATアグリオ

    PH調節剤 ダウン

    OATアグリオ(6件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(10L)
    当日出荷
    培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
    用途PH調整剤登録保証生第73280号
  • OATハウス肥料2号 OATアグリオ

    OATハウス肥料2号

    OATアグリオ(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%名称11硝酸カルシウム登録保証生第92812号
  • PH調節剤 アップ OATアグリオ

    PH調節剤 アップ

    OATアグリオ
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(10L)
    欠品中
  • OATハウス肥料1号 OATアグリオ

    OATハウス肥料1号

    OATアグリオ(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(15kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料登録保証生第92893号
  • ホスプラス OATアグリオ

    ホスプラス

    OATアグリオ(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
    用途亜りん酸肥料成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%pH中性(6~7)比重1.5性状無色透明液体登録保証生第91133号
  • OATハウス肥料5号 OATアグリオ

    OATハウス肥料5号

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(1kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%登録保証生第68572号
  • カルプラス OATアグリオ

    カルプラス

    OATアグリオ(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1L)
    当日出荷
    栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
    用途カルシウム補給剤成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸登録保証徳島県第289号
  • 養液土耕 2号 OATアグリオ

    養液土耕 2号

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10kg)
    8日以内出荷
    3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
    用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/8.6)%、りん酸8.0%、加里25.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)4.0%登録保証生第93004号
  • OATハウス肥料6号 OATアグリオ

    OATハウス肥料6号

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】苦土16.0%登録保証-
  • OK-F-3 OATアグリオ

    OK-F-3

    OATアグリオ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(10kg)
    欠品中
    ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
    用途園芸用追肥肥料成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%登録保証生第93004号
  • OATハウス肥料3号 OATアグリオ

    OATハウス肥料3号

    OATアグリオ
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10kg)
    欠品中
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素13.0%、加里46.0%登録保証生第78297号
  • 美咲 OATアグリオ

    美咲

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(320mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
    用途切花延命剤。成分糖類、無機イオン、抗菌剤適合作物切花
  • タンクミックスA OATアグリオ

    タンクミックスA

    OATアグリオ
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10kg)
    当日出荷
    タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
    用途養液土耕栽培用肥料成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.0/8.0)%、りん酸13.0%、加里33.0%、マンガン0.18%、ほう素0.18%、【配合】鉄0.20%、銅0.003%、亜鉛0.009%、モリブデン0.003%形状粉体登録保証生第93005号
  • サンピ833neo OATアグリオ

    サンピ833neo

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1200g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
    成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
  • 美咲ファーム OATアグリオ

    美咲ファーム

    OATアグリオ(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10L)
    当日出荷
    切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
    用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)成分糖類、無機イオン、抗菌剤使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください適合作物切り花
  • OATハウス肥料10号 OATアグリオ

    OATハウス肥料10号

    OATアグリオ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】加里53.0%登録保証-
  • アミノサンピ OATアグリオ

    アミノサンピ

    OATアグリオ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(12kg)
    8日以内出荷
    幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
    用途コック付き成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
  • OATハウス肥料9号 OATアグリオ

    OATハウス肥料9号

    OATアグリオ
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10kg)
    当日出荷
    「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0%登録保証生第9846号
  • 亜リン酸粒粒状1号 OATアグリオ

    亜リン酸粒粒状1号

    OATアグリオ(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10kg)
    8日以内出荷
    粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
    用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
  • 健太郎 OATアグリオ

    健太郎

    OATアグリオ
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10kg)
    8日以内出荷
    播種機の利用により、潅水と同時に施肥ができるため、床土への肥料混和作業が不用となり一層省力になります。肥料を含まない床土を使用するため、育苗コストが低減できます。成分として三要素と苦土と鉄を含んでおり、理想的な苗質が得られます。
    用途育苗用肥料(水稲播種プラント用肥料)成分【保証】窒素全量(内アンモニア性窒素)10.0(9.8)%、りん酸10.0%、加里10.0%、苦土3.0%、【配合】鉄0.20%登録保証生第93007号
  • カルハード OATアグリオ

    カルハード

    OATアグリオ
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1L)
    当日出荷
    細胞が強化され、品質や日持ちの良い作物が収穫できます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。栽培中に、カルハードを直接作物体へ散布することにより、カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。使いやすい液剤タイプで、作物に白い汚れが残りません。
    用途カルシウム補給剤成分カルシウム(CaOとして11%)、糖類、有機酸登録保証徳島県第290号
  • 亜リン酸粒粒状2号 OATアグリオ

    亜リン酸粒粒状2号

    OATアグリオ
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10kg)
    8日以内出荷
    粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
    用途亜りん酸肥料仕様崩壊性なし成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%pH4.0(20%液)外観淡褐色細粒粒径(mm)1.0登録保証生第89454号
  • アミノハウス肥料S1号 OATアグリオ

    アミノハウス肥料S1号

    OATアグリオ
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(15kg)
    欠品中
    養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
    用途養液栽培用肥料成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります

肥料・液肥・培養土