栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH中性(6~7)
比重1.5
性状無色透明液体
登録保証生第91133号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証生第92893号
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。