2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多年にわたり堆積された樹皮を粉砕精選し、微生物と酵素の作用によって熟成されたバーク堆肥に木炭を配合した、まったく新しいタイプの活性堆肥です。 完熟だから根焼けしない。 木炭入りで微生物が活性化。 土がふかふかに。 通気性、保水性がアップ。 純国産の針葉樹100%。 牛ふん堆肥や菌体肥料と混ぜると栄養をより効果的に吸収。 きめ細かく使いやすい、マルチングにも最適
用途野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑に使用できます。土に対して20%~30%位をよく混ぜ込んでご使用下さい。 名称菌体肥料 適合作物野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑 登録保証1755号 施工量苗畑:1/5袋~1/3袋 /m 2(植土と混合してください)、樹木植樹:3袋/株 (植土と混合してください)、野菜一般:約60袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)、水稲 :100袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)
1セット(20L×3袋)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

昭和酵素研究所昭和酵素S
土壌微生物の働きを活性化させ、有用菌を増やし、有害菌の繁殖を抑えて土壌微生物のバランスを保ちます。それにより有害ガスの発生を防ぎ、土に活力を与えます。 根が土中深く張り、稲や野菜など作物の生育が見事に違います。茎数、草丈、根がふえ、生育を促進します。 地力を必要とする作物や連作を行うハウス栽培に驚くほどの効果を発揮します。土をフレッシュによみがえらせます。 いい土づくりは、いい作物づくりに直結します。昭和酵素Sなら色づきが早く、美しい作物に成育します。 消毒がむずかしいたばこには、健康な土づくりが大切。丈夫なたばこづくりに貢献します。
適合作物稲、野菜 使用量(10aあたり)(水稲)20~40kg、(野菜)40~60kg、(果樹)40~60kg、(ハウス)40~80kg
1袋(20kg)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

『肥料・液肥・培養土』には他にこんなカテゴリがあります