商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
材質PVC、ポリエステル糸
寸法(mm)15×20
色ブルー
長さ(m)50ドラム
使用温度範囲(℃)0~60
構造糸入り二重管ホース
最高使用圧力(MPa)【環境温度23℃時】0.8【環境温度60℃時】0.6
保証圧力(MPa)【環境温度23℃時】1.1【環境温度60℃時】0.9
最小破壊圧力(MPa)【環境温度23℃時】2.1【環境温度60℃時】1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。