8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量から絞り込む
電子ジャーパッキン 象印マホービン電子ジャーパッキン象印マホービン(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
象印業務用ジャー内容器 象印マホービン象印業務用ジャー内容器象印マホービン(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
ニューセラミックス おひつ君 黒 トーセラムニューセラミックス おひつ君 黒トーセラム(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5材質耐熱陶土外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901
業務用電子ジャー内鍋 タイガー魔法瓶業務用電子ジャー内鍋タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
用途専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
電気保温コンテナ 熱研電気保温コンテナ熱研(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
設定温度:15℃~74℃(ダイヤル式)電源 :単相100V消費電力:75W容量 :20L(5升)コード長:3m(着脱可能)材質 :ポリプロピレン質量 :3.4kg。一定温度に制御するPТCヒーターにより均一に保温します。防水設計でしっかり洗浄できます。コントローラーで自在に保温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×373×256TKG品番9-0700-1001TKG品番(2017)6-0617-0801
エバーホット用 アルミ内鍋 EBM(江部松商事)エバーホット用 アルミ内鍋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
種別中(Φ345)寸法(mm)Φ345×H185EBM品番821300

業務用炊飯器/保温ジャー』には他にこんなカテゴリがあります

業務用保温ジャー