るつぼ :「樹脂」の検索結果

るつぼとは、高熱を利用して物質の融解や合成を行うときに使われるお椀形の実験器具。高熱にさらしながら薬品などを入れて使われるため、1000℃以上の高温にも耐える高い耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性です。乳白色をした、磁器製のるつぼが一般的ですが、ステンレスやニッケルなどの金属製のものもあります。実験中のに成分が気化してしまうことを防ぐために用いられる、るつぼ用のふたは、るつぼ本体とのセット、本体のみ、あるいはふたのみ、と希望に合わせて選択が可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ステンレスジャケット 材質SUS304 棒長(mm)Φ8×150
1個
30,900 税込33,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ステンレスジャケット 材質SUS304
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼ専用のステンレスジャケットです。
材質SUS304
1個
49,900 税込54,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)(最大)150
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります