183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステムP2、Q2、R2用パッキン椿本バルクシステム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
P1、Q1、R1用パッキン 椿本バルクシステムP1、Q1、R1用パッキン椿本バルクシステム(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ椿本バルクシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)ピュアテック(METU)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠 TAKIGEN(タキゲン)窓枠TAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
P3、Q3、R3用パッキン 椿本バルクシステムP3、Q3、R3用パッキン椿本バルクシステム
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
つばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網) 椿本バルクシステムつばき Tガード(つばきワンタッチ窓 安全対策用後付け網)椿本バルクシステム
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠TAKIGEN(タキゲン)
485税込534
1個
4日以内出荷
中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。
用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)TAKIGEN(タキゲン)
11,334税込12,467
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)TAKIGEN(タキゲン)
3,149税込3,464
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ椿本バルクシステム
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準旭産業(点検窓)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
ワンタッチ窓(小窓) 椿本バルクシステムワンタッチ窓(小窓)椿本バルクシステム
749税込824
1個
3日以内出荷
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン旭産業(点検窓)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 標準形 フランジタイプ ネオプレンゴム(110℃) オール耐食旭産業(点検窓)
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA 標準形 フランジタイプ 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 標準形 フランジタイプ 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂板付計器読取用窓枠 ジョー・プリンス竹下透明樹脂板付計器読取用窓枠ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。 パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕旭産業(点検窓)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準旭産業(点検窓)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 窓枠TAKIGEN(タキゲン)
5,060税込5,566
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
窓枠(L175×W125) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)TAKIGEN(タキゲン)
1,236税込1,360
1個
4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤材質軟質塩化ビニル寸法(mm)アクリル板:162×109×2質量(g)105寸法L1(mm)175寸法L2(mm)136寸法L3(mm)156寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 網ガラス入り窓枠TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠TAKIGEN(タキゲン)
473税込520
1個
6日以内出荷
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
窓枠(L420×W320) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L420×W320)TAKIGEN(タキゲン)
8,053税込8,858
1個
6日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤タキゲンコード20476
窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)TAKIGEN(タキゲン)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)椿本バルクシステム
35,980税込39,578
1個
19日以内出荷から24日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)椿本バルクシステム
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム椿本バルクシステム
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)椿本バルクシステム
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)椿本バルクシステム
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)椿本バルクシステム
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 残留防止 発泡ポリエチレン 標準旭産業(点検窓)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食 旭産業(点検窓)FREEPA ハイネック形 網付タイプ(細目タイプ) BSFゴム(400℃) 耐食旭産業(点検窓)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ワンタッチ窓、点検窓