商品豆知識
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g)約184
電源単4電池×2本内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。
明るく分りやすいLEDを使用。
質量(g)約180
電源単4電池×2本内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に
質量(g)約100
電源3V電池内蔵
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約5.7
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。
対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約3.4
電源(V)DC12
消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)
出力電圧(V)約9500
電線長さ(m)最大:2000
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約4.3
電源(V)DC12
消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)
出力電圧(V)約10000
電線長さ(m)最大:3300
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V
寸法(縦×横×奥行)(mm)355×235×192
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4
出力電圧(V)約9000
電線長さ(m)最大:5000
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
効果的に農作物を守る出力間隔切替機能付。
12Vバッテリーを内蔵(ゲッターパックL)
出力パターンが選べる「自動スイッチ」。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル
付属品ゲッターパックL、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード
質量(kg)約9.3
電源(V)DC12
消費電力(W)0.7888(最大:1.06)、(エコ回路作動時:0.136/最大0.19)
出力電圧(V)約10000
電線長さ(m)最大:3300
機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)
寸法(縦×横×奥行)(mm)540×350×263
対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約5
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
用途広い場所での設置や大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)12000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)8000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒
付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)約3.2
タイプ屋外用、防雨設計
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.1
消費電力(W)7.7/5.8
出力電圧(V)8500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145
電線長さ(m)(最大)2000
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物害獣
仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)
対象動物害獣
仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222
出力電圧(V)8500
電線長さ(m)(最大)2500
使用電源家庭用100V式コンセント
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途人気の無い場所での設置に
対象動物害獣
仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒
付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚
質量(kg)約3.2
タイプ屋外用、防雨設計
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)5000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル
付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)約2.7
消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)8200
電線長さ(m)最大600
最大消費電力(W)0.416/0.57
電源(DC-V)12
設置場所屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。
仕様出力電圧(V):7600
付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード
セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚
質量(kg)約2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220
電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ゲッター最強型のACタイマーセットです。
付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード
質量(kg)3
本体サイズ(mm)W235×L192×H355
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
防鳥・防獣用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。