絞り込み
種類
  • zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 200(1)
テーブル幅(mm)
  • 200(1)
移動ガイド
  • ボールウェイ(1)
耐荷重(N)
  • 78.4(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 150
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
469,800税込516,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ