自動ステージ :「精密ねじ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様ボールねじ仕様 種類zステージ
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.7 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)0~5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.005 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005 位置決め精度(mm)0.012 繰返し精度(mm)±0.0015 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)2.5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様精密ねじ仕様 種類zステージ
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向Z軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.32 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.64 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)40×40 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本 材質アルミ合金 移動方向XY軸2方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 XY直交度(mm)0.015 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.5 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±12.5 ステージ寸法(mm)60×60 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじ種類転造ボールねじ 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01 位置決め精度(mm)0.014 繰返し精度(mm)±0.0005 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 仕様エコノミー型
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります