絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
テーブル長さ(mm)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
種類
- xステージ(4)
テーブル幅(mm)
- 90(1)
- 100(3)
耐荷重(N)
- 196
- 9.4(1)
- 9.8(1)
- 19.6(1)
- 29.4(3)
- 39.2(1)
- 49(4)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
- 98(3)
- 117(1)
- 147(2)
- 294(1)
- 343(1)
- 392(4)
- 490(7)
送り方式
- ボールねじ(2)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- クロスローラ(2)
- リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・リニアガイド
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(2)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
12.5(1)
15(1)
20(1)
50(1)

自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
Xステージ 高精度タイプ
中央精機1個欠品中移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
Xステージ 高精度高剛性型
中央精機¥499,800税込¥549,7801個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材