「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(1)
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.18
付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.001
送りねじリード(mm)0.5
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008
位置決め精度(mm)0.015
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.005
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
適合ケーブルACB-STS2
種類zステージ
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向
種類Xステージ
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.001mm
適合ケーブルACB-STS2
耐荷重(N)19.6
送り方式送りねじ
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
最高速度(mm/s)8(8000pps時)
テーブル幅(mm)30
テーブル長さ(mm)30
材質(テーブル)アルミ合金
『自動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。