絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • 中央精機(13)
  • 神津精機(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(1)
耐荷重(N)
  • 29.4(1)
  • 49(1)
  • 78.4(1)
  • 98(1)
  • 117(1)
  • 392(1)
種類
  • xステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 165(1)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 165(1)
40・60・85・100・120・165
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 送りねじ(2)
ボールねじ・送りねじ
移動ガイド
  • アウターレール(2)
  • クロスローラ(2)
アウターレール・クロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
50(1)
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)シグマ光機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
欠品中
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
ACサーボモータ駆動システム シグマ光機ACサーボモータ駆動システムシグマ光機
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)シグマ光機
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33シグマ光機
429,800税込472,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26シグマ光機
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
ガラススケール内蔵X軸自動ステージ シグマ光機ガラススケール内蔵X軸自動ステージシグマ光機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165
Xステージ(自動)