20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.27
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様
種類xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『自動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
- Xステージ(自動)
- XYステージ(自動)
- Zステージ(自動)
- 回転ステージ(自動)
- 傾斜ステージ(自動)
- コントローラドライバ
- ドライバ
- 接続ケーブル
- 顕微鏡用XYステージ
- アクチュエータ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。