絞り込み
種類
- xyステージ(1)
耐荷重(N)
- 186(1)
テーブル長さ(mm)
- 75
- 30(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 90(3)
- 100(2)
- 125(3)
- 130(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(4)
テーブル幅(mm)
- 100(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
移動ガイド
- クロスローラ(1)
クロスローラ
ブランド
- 神津精機(1)
神津精機

自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm