絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 50
  • 0.75(1)
  • 5(1)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 50(3)
テーブル幅(mm)
  • 100(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
耐荷重(N)
  • 156.8(1)
  • 363(1)
  • 392(1)
種類
  • xyステージ(3)
テーブル長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(2)
100・150
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・リニアガイド
ブランド
  • 中央精機(2)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
7.5(2)
10(2)
12.5(2)
15(2)
20(2)
30(3)
50
75(2)
100(2)
150(2)
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
859,800税込945,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
自動XYステージ 神津精機自動XYステージ神津精機
489,800税込538,780
1台
92日以内出荷
種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型中央精機
1,498,000税込1,647,800
1個
20日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)