絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 15(2)
種類
  • xyステージ(2)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 157(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 15
  • 0.75(1)
  • 5(1)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
テーブル長さ(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
テーブル幅(mm)
  • 70(1)
  • 100(1)
70・100
送り方式
  • 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    259,800税込285,780
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機

    X・Yステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    949,800税込1,044,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)