絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 75(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 75
  • 0.75(1)
  • 5(1)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 150(2)
テーブル幅(mm)
  • 125(1)
  • 250(1)
種類
  • xyステージ(2)
耐荷重(N)
  • 98(1)
  • 343(1)
98・343
テーブル長さ(mm)
  • 125(1)
  • 200(1)
125・200
送り方式
  • 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・ボールブッシュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
75(2)
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
959,800税込1,055,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ中央精機(1件のレビュー)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)