絞り込み
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 14.7(3)
  • 34.3(1)
  • 39.2(5)
  • 49(3)
  • 78.4(1)
  • 88.2(1)
  • 156.8(1)
  • 157(1)
  • 166(1)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 186(1)
  • 196(1)
  • 254.8(1)
  • 314(1)
  • 324(1)
  • 343(1)
  • 363(1)
  • 392(4)
種類
  • xステージ(1)
移動ガイド
  • ボールウェイ(1)
ブランド
  • 中央精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
Xステージ 中央精機Xステージ中央精機
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)移動ガイドボールウェイ質量(kg)0.27付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本材質ステンレス移動方向X軸1方向移動量(mm)±25ステージ寸法(mm)30×30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015位置決め精度(mm)0.02繰返し精度(mm)±0.001ロストモーション(mm)0.007最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理低温黒色クロムメッキセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属仕様ボールねじ仕様種類xステージ
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)