絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
種類
  • xステージ(1)
  • zステージ(1)
  • 傾斜ステージ(1)
  • 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • クロスローラ(1)
  • ボールベアリング(1)
耐荷重(N)
  • 19.6
  • 14.7(3)
  • 29.4(13)
  • 39.2(12)
  • 49(16)
  • 58.8(4)
  • 68.6(3)
  • 78.4(8)
  • 98(15)
  • 117(1)
  • 117.6(1)
  • 137.2(1)
  • 142(1)
  • 147(5)
  • 156.8(1)
  • 196(9)
  • 294(2)
  • 343(3)
  • 392(8)
  • 490(8)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
7.5・10・12.5・15
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • 送りねじ(2)
ウォーム&ウォームホイール・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(3)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 小型回転ステージ 中央精機

    小型回転ステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18種類回転ステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向移動ガイドボールベアリング面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードZステージ 中央精機

    ハイグレードZステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • X小型ステージ 中央精機

    X小型ステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.001mm適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)19.6移動方向X軸1方向送り方式送りねじ使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5最高速度(mm/s)8(8000pps時)テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30材質(テーブル)アルミ合金

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ