絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 30(1)
種類
- xyステージ(1)
耐荷重(N)
- 78.4
- 14.7(3)
- 34.3(1)
- 39.2(5)
- 49(2)
- 88.2(1)
- 142(1)
- 156.8(1)
- 157(1)
- 166(1)
- 166.6(1)
- 176.4(1)
- 186(1)
- 196(1)
- 254.8(1)
- 314(1)
- 324(1)
- 343(1)
- 363(1)
- 392(4)
- 耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(Y距離)(mm)
- 30(1)
テーブル長さ(mm)
- 90(1)
テーブル幅(mm)
- 90(1)
90
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- ボールブッシュ(1)
ボールブッシュ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

X・Yステージ 中精度タイプ
中央精機(1件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801個80日以内出荷から100日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金