絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 20(1)
種類
- zステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 60
- 40(2)
- 50(2)
- 70(2)
- 90(4)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(6)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(4)
テーブル幅(mm)
- 60(3)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 29.4(1)
送り方式
- 送りねじ(3)
送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アウターレール(1)
- ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・ボールブッシュ
ブランド
- 中央精機(2)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
10(1)
12.5(1)
20(1)

精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ
中央精機¥109,800~税込¥120,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ 中精度タイプ
中央精機¥199,800税込¥219,7801個80日以内出荷から82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金