絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
種類
  • zステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 60
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 125(6)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(4)
テーブル幅(mm)
  • 60(2)
耐荷重(N)
  • 19.6(1)
  • 29.4(1)
送り方式
  • 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • ボールブッシュ(1)
V溝とクロスローラ・ボールブッシュ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
12.5(1)
20(1)
ハイグレードZステージ 中央精機ハイグレードZステージ中央精機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ 中精度タイプ 中央精機Zステージ 中精度タイプ中央精機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ(自動)