絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2.5(1)
  • 7(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 50(1)
種類
  • zステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 90(1)
  • 100(1)
テーブル幅(mm)
  • 100
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 90(3)
  • 124(1)
  • 125(5)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
耐荷重(N)
  • 68.6(1)
  • 98(2)
  • 294(1)
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • クロスローラ(1)
  • リニアガイド(1)
  • 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・リニアガイド・四面フラットローラガイド
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
2.5(1)
7(1)
12.5(1)
15(2)
50(1)
自動Zステージ 神津精機自動Zステージ神津精機
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷から92日以内出荷
種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
Zステージ 高精度高剛性型 中央精機Zステージ 高精度高剛性型中央精機
599,800税込659,780
1個
20日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ(自動)