絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 50(1)
種類
  • zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 150(1)
テーブル幅(mm)
  • 180
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(5)
  • 160(2)
  • 200(4)
  • 250(1)
耐荷重(N)
  • 98(1)
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
50(1)
Zステージ 高精度タイプ 中央精機Zステージ 高精度タイプ中央精機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ(自動)