絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 150
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(1)
種類
  • zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 200(1)
テーブル幅(mm)
  • 200(1)
耐荷重(N)
  • 78.4(1)
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • ボールウェイ(1)
ボールウェイ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
7.5(2)
10(2)
12.5(2)
15(3)
20(3)
25(2)
30(2)
50(3)
75(2)
150
Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
469,800税込516,780
1個
60日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ(自動)