10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
zステージ(10)
中央精機Zステージ
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向Z軸1方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷

中央精機Zステージ
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向Z軸1方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

中央精機Z昇降ステージ
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×12mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 繰返し精度(mm)±0.001 平行度(mm)0.05 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)98(10kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向Z軸1方向 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1、ピッチ剛性 1、ロール剛性 0.05 移動量(mm)0~40 使用モータPKP564FN相当品 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)5(5000pps時) テーブル幅(mm)125 テーブル長さ(mm)125 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

中央精機Z昇降ステージ
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×125mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 繰返し精度(mm)±0.0008 平行度(mm)0.04 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)98(10kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 1.5、ロール剛性 0.05 移動量(mm)0~20 使用モータPKP545N18B2 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.01 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)5(5000pps時) テーブル幅(mm)125 テーブル長さ(mm)125 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
389,800 税込428,780
20日以内出荷

中央精機Z昇降ステージ
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 最高速度(mm/s)5(5000pps時)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向Z軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中央精機Zステージ 高精度タイプ
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ 耐荷重(N)98 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ブラケット)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)10(5000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Zステージ 中精度タイプ
エコ商品
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.003 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.01 最高速度(mm/s)10(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)78.4 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)20(5000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
419,800 税込461,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Zステージ 高精度高剛性型
エコ商品
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ 耐荷重(N)98 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装 繰返し精度(mm)±0.0005 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)10(5000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
599,800 税込659,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)