絞り込み
耐荷重(N)
- 29.4(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(2)
種類
- 回転ステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 60
- 70(1)
- 100(1)
送り方式
- ウォームギヤ(2)
移動ガイド
- V溝レールと鋼球(1)
- ベアリング方式(1)
V溝レールと鋼球・ベアリング方式
ブランド
- シグマ光機(2)
シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

小型自動回転ステージ
シグマ光機(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個欠品中ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ
シグマ光機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60