絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • 神津精機(1)
  • シグマ光機(1)
耐荷重(N)
  • 19.8(1)
  • 29.4(2)
  • 49(3)
  • 58.8(2)
  • 78.4(2)
  • 98(2)
テーブル幅(mm)
  • 90(3)
  • 125(4)
種類
  • 傾斜ステージ(7)
テーブル長さ(mm)
  • 90(3)
  • 125(4)
送り方式
  • ウォームギヤ(4)
  • ボールねじ(1)
  • 送りねじ(2)
ウォームギヤ・ボールねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(7)
V溝とクロスローラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
二軸傾斜ステージ 中央精機二軸傾斜ステージ中央精機
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112高さ(mm)ステージ:95備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16使用モータPKP545N18B2移動量(°)上軸±15、下軸±10位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1軸傾斜ステージ 中央精機1軸傾斜ステージ中央精機
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応
二軸傾斜ステージ 中央精機二軸傾斜ステージ中央精機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3RoHS指令(10物質対応)対応
二軸傾斜ステージ 中央精機二軸傾斜ステージ中央精機
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ移動方向傾斜2方向
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向
傾斜ステージ(自動)