コントローラドライバ :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
その他(6)
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数3軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)4.1
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数3軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.1
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK)
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)3.2
種類コントローラ本体
ケーブル長(m)電源ケーブル 約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源AC90~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数2軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応
質量(kg)3.5
電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)8種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可)
適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種
質量(kg)5
電流(A)(駆動)0.35/相
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式
方式(原点復帰)10種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数3軸(ドライバ内蔵)
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要)
質量(kg)4.2
電流(A)(駆動)0.75/相
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)5種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。
スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。
QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。
台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】
適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応
質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6
電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応
制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)
ケーブル長(m)約1.5
表示部(操作部)反射型液晶
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず)
周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)
機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
加減速時間1~1000ms
表示範囲(座標)+99999999~-99999999
制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)
復帰方式(原点)8種類
入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給
周囲温度(℃)10~40
コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換
プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能
入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)
最大出力パルス199999998パルス(1回)
RoHS指令(10物質対応)対応
制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
¥269,800
税込¥296,780
13日以内出荷
『自動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
- Xステージ(自動)
- XYステージ(自動)
- Zステージ(自動)
- 回転ステージ(自動)
- 傾斜ステージ(自動)
- コントローラドライバ
- ドライバ
- 接続ケーブル
- 顕微鏡用XYステージ
- アクチュエータ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。