コントローラドライバ :「フォトカプラ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4 奥行(mm)220 高さ(mm)58.4 質量(kg)1.3 付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ 制御軸数2 消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時) 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)30~85(結露なきこと) モニタセンサ状態、非常停止状態LED 入力電源AC90~240V、50/60Hz 駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等 速度制御範囲10種類の速度テーブル 駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線 移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse 周波数1pps~500kpps 復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ) 出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力) 通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B モーターオンボードDCドライバ 使用モータ5相ステッピングモータ 動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定) 分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信 機能励磁OFF
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m 質量(kg)1 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ 質量(kg)1.2 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷