絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • シグマ光機(14)
  • 神津精機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    179,800税込197,780
    1個
    22日以内出荷
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.27ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)10 0-0.009移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.25ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)9.5 0-0.009移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • オートマイクロコントローラ 4軸用 中央精機

    オートマイクロコントローラ 4軸用

    中央精機
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。TTL信号により外部制御の送りが可能です。
    質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×70(突起部含まず)制御軸数4軸
  • オートマイクロ 25mm 中央精機

    オートマイクロ 25mm

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.14ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)10 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~25使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 15mm 中央精機

    オートマイクロ 15mm

    中央精機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~15使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 13mm 中央精機

    オートマイクロ 13mm

    中央精機
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~13使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
アクチュエータ