汎用カップ :「アイスコーヒーカップ」の検索結果
関連キーワード
「円形-直径(Φmm)」から絞り込む
定番の透明プラスチックカップ。冷たいドリンクに。本体のみの価格です。必要な場合、別売りの蓋をお買い求め下さい。
材質PET
直径(Φmm)96
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質PET(透明)原産国:台湾
規格食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)40
耐冷温度(℃)-20
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET
直径(Φmm)129
高さ(mm)88
商品タイプ本体
『食品容器』には他にこんなカテゴリがあります
汎用カップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。