絞り込み
種類
  • xyzステージ(3)
テーブル長さ(mm)
  • 60
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(18)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 90(1)
  • 125(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(2)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 60(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
6.5・7.5・10
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
7.5・10・20
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 19.6(1)
  • 29.4(1)
9.8・19.6・29.4
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(3)
ハイグレードアルミXYZステージ 60×60 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 60×60中央精機
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.72感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60中央精機
79,980税込87,978
1個
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
XYZ回転ステージ