絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 65
- 15(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(22)
- 50(1)
- 60(6)
- 70(1)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
テーブル幅(mm)
- 65(2)
耐荷重(N)
- 49(1)
- 98.1(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(1)
2・6.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(1)
2・6.5
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
移動ガイド
- アリ溝(1)
- クロスローラ(1)
アリ溝・クロスローラ
ブランド
- シグマ光機(2)
シグマ光機
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から13日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ