絞り込み
種類
  • xyzステージ(2)
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
テーブル長さ(mm)
  • 76(2)
  • 100(1)
移動ガイド
  • アリ溝(3)
テーブル幅(mm)
  • 76
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(11)
  • 50(2)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 125(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
  • 151(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
25・50・100
ストローク(Z距離)(mm)
  • 30(2)
  • 50(2)
30・50
耐荷重(N)
  • 49(2)
49
送り方式
  • ラックピニオン式(2)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(2)
  • ホーセイ(1)
中央精機・ホーセイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(2)
xyステージ(1)
xステージ(1)
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付) 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)中央精機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式) 中央精機X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)中央精機
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)76テーブル幅(mm)76耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
ベスト・シン ホーセイベスト・シンホーセイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
XYZ回転ステージ