絞り込み
種類
- xyzステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 30(2)
- 40(1)
テーブル幅(mm)
- 11(1)
- 30(1)
- 40(1)
耐荷重(N)
- 4.9(3)
ストローク(X距離)(mm)
- 5
- 2(1)
- 3(2)
- 6.5(12)
- 7.5(4)
- 10(6)
- 12.5(4)
- 15(5)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(5)
- 80(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 5(3)
5
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(2)
- 10(1)
5・10
送り方式
- ラックピニオン式(2)
- 送りねじ(1)
ラックピニオン式・送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(3)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(3)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(3)

X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40
中央精機¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30
中央精機¥61,980税込¥68,1781個60日以内出荷X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.14種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約19.5mm