絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 10(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
テーブル幅(mm)
  • 60(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 10(1)
10
ストローク(Z距離)(mm)
  • 20
  • 5(4)
  • 7.5(1)
  • 10(17)
  • 15(4)
  • 30(8)
  • 50(6)
耐荷重(N)
  • 19.6(1)
19.6
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
ラックピニオン式
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60中央精機
79,980税込87,978
1個
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
XYZ回転ステージ