絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 80(1)
テーブル幅(mm)
- 18(1)
- 80(1)
耐荷重(N)
- 9.8(1)
- 49(1)
移動ガイド
- アリ溝(1)
- クロスローラ(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(2)
7.5
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(2)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 7.5
- 2(1)
- 3(1)
- 5(6)
- 6.5(2)
- 10(19)
- 15(4)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(8)
- 45(1)
- 50(6)
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)

X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ