絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
移動ガイド
  • アリ溝(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5
  • 5(4)
  • 10(17)
  • 15(4)
  • 20(1)
  • 30(8)
  • 50(6)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
9.8
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
XYZ回転ステージ