絞り込み
種類
  • xyzステージ(3)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 38(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(1)
  • 6.5(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
3・6.5・15・25
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 45(1)
5・10・25・45
耐荷重(N)
  • 14.7
  • 4.9(5)
  • 6.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 19.6(21)
  • 24.5(1)
  • 29.4(9)
  • 39.2(2)
  • 49(9)
  • 88.3(1)
  • 98.1(1)
  • 147(2)
  • 245(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
ブランド
  • 中央精機(2)
  • シグマ光機(1)
  • ツクモ工学(1)
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(3)
回転ステージ(1)
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 30×30中央精機
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ質量(kg)0.18感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ラックピニオンステージ<XYZ軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<XYZ軸>ツクモ工学
61,980税込68,178
1個
42日以内出荷
・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.84耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【XY】±30、【Z】±20
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40中央精機
118,800税込130,680
1個
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ質量(kg)0.5感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
XYZ回転ステージ